Motion
KQ2T11-00A

SMC
KQ2T11-00A

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 3/8 in
Artículo MI #01635423
No. Fabricante KQ2T11-00A
Precio5.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
KQ2T11-00A

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 3/8 in
Artículo MI #01635423
No. Fabricante KQ2T11-00A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    3/8 (puerto 1) pulg., 3/8 (puerto 2) pulg., 3/8 (puerto 3) pulg.
  • Diámetro total
    17.9 mm
  • Longitud total
    52 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    Empujar
  • País de origen
    SG
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar hacia adentro
  • Tipo de conexión de conexión
    3/8 hembra a presión a 3/8 hembra a presión a 3/8 hembra a presión
  • Forma de ajuste
    Camiseta
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C, 0 °C (agua)
  • Número de puertos
    3
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a +60 °C, 0 a +40 °C (agua)
  • Sello
    Ninguna
  • Serie
    KQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2T11-00A 40976 CAMISETA DE UNIÓN
  • Disponible en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca.
  • El embalaje especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin flujo reducido.
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle