Motion
TIUB01B-33

SMC
TIUB01B-33

Tubos de poliuretano - Aire/agua, 0.0800 pulg. D.I., 0.125 pulg. D.E., 100 pies de longitud, 0.39 pulg. Radio de curvatura mín., Material de poliuretano
Artículo MI #01635437
No. Fabricante TIUB01B-33
Precio11.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
TIUB01B-33

Tubos de poliuretano - Aire/agua, 0.0800 pulg. D.I., 0.125 pulg. D.E., 100 pies de longitud, 0.39 pulg. Radio de curvatura mín., Material de poliuretano
Artículo MI #01635437
No. Fabricante TIUB01B-33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.0800 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    0.39 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1250 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.086 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.125 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Material
    Poliuretano
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, corte, acodamiento, desgarro
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TIUB01B-33 1/8 100FT TUBO DE RODILLO
  • Fabricado con resina de poliéter, garantizando la mayor vida útil posible del tubo debido a su inmunidad a la hidrólisis
  • Disponible en ocho colores “Ship Quick”, en longitudes en stock estándar de 66’, 100’, 500’, 1000’ y 1640’

También puede gustarle