Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/4 pulg.
- Altura total89.5 mm
- Longitud total224 mm
- Tamaño del puerto de presión1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieNVFS2000
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones6
- Rango de temperatura de funcionamiento+14 a +140 °F
- Ubicación del puertoLado
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoBloque de terminales
Descripción general
Descripción del fabricante
NVV5FS2-01T-061-02T COLECTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad