Motion
KAA17XL0
Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 1.7500 in de diámetro interno, 2.1250 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto
Artículo MI #01635698
No. Fabricante KAA17XL0
Precio469.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 1.7500 in de diámetro interno, 2.1250 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto
Artículo MI #01635698
No. Fabricante KAA17XL0
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
Su precio$469.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    KAA17XL0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    319 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    460 lbf
  • Serie
    KAA
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729295589

Descripción general

Descripción del fabricante
KAA17XL0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo