Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Diámetro exterior55 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.38 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica28700 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAG4907UU
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- SerieNAG
- Capacidad de carga estática43800 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación