Motion
8 COLLAR DE HIERRO DIVIDIDO

Dodge
8 SPLIT IRON COLLAR

Collarín del eje - Dos piezas - Dividido, hierro, liso, 8.0000 pulg. de D.I., 12.0000 pulg. de D.E., 3.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #01635753
No. Fabricante 8 SPLIT IRON COLLAR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8 SPLIT IRON COLLAR

Collarín del eje - Dos piezas - Dividido, hierro, liso, 8.0000 pulg. de D.I., 12.0000 pulg. de D.E., 3.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #01635753
No. Fabricante 8 SPLIT IRON COLLAR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.0000 pulg.
  • Peso
    65.00 lb
  • Ancho
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    010131
  • Material
    Hierro
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Plancha dividida de dos piezas
  • UPC_NO
    782475008247

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLARÍN DE HIERRO PARTIDO 8" 010131