Motion
29516-7085

GARLOCK KLOZURE
29516-7085

Klozure® Aislador de cojinetes ISO-GARD® / Sello de laberinto, PTFE relleno, Diseño de bloque de almohada dividido, 2.813 pulg. Eje, 3.563 pulg. Orificio, 0.956 pulg. Ancho, SAF 315N, LER 46
Artículo MI #01635887
No. Fabricante 29516-7085
Precio1,018.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29516-7085

Klozure® Aislador de cojinetes ISO-GARD® / Sello de laberinto, PTFE relleno, Diseño de bloque de almohada dividido, 2.813 pulg. Eje, 3.563 pulg. Orificio, 0.956 pulg. Ancho, SAF 315N, LER 46
Artículo MI #01635887
No. Fabricante 29516-7085
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
Precio1,018.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    2.8130 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5630 pulg.
  • Ancho general
    0.9560 pulg.

Detalles

  • Código de armonización
    3926904590
  • Número de Upc del fabricante
    717744219406
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4500 SFPM
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    PTFE relleno de vidrio
  • Material del sello
    PTFE relleno
  • Sinónimo
    Aislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Tipo de construcción de estilo
    ISO-Gard
  • Aplicación típica
    Bloques de almohadas divididos
  • UPC_NO
    717744219406

Descripción general

Descripción del fabricante
ISO-GARD 15 %PTFE RELLENO DE VIDRIO AZUL
  • Fácil instalación manual, sin necesidad de prensa de eje
  • Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
  • Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
  • Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
  • La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Rendimiento de sellado uniforme
  • Componentes que no se desgastan
  • El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación al retener la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 55
  • Los componentes que no se desgastan significan que las propiedades del sello no se degradan con el tiempo
  • Tiempo medio de reparación (MTTR) más rápido durante las reconstrucciones
  • Elimina las reparaciones de ranurado de eje
  • Elimina las reparaciones de las carcasas de sello
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"