Motion
UCHB207-107D1

NTN
UCHB207-107D1

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #01636115
No. Fabricante UCHB207-107D1
Precio311.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCHB207-107D1

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #01636115
No. Fabricante UCHB207-107D1
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
Precio311.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    RP 3/4

Detalles

  • Número de cojinete
    UC207-107D1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • ID de la carcasa
    HB207D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359220087
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCHB
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359220087

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHB207-107D1