Motion
F505-08W
Filtro de coalescencia de alto flujo - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 185 cfm, 250 psi máx., 1 NPT Puertos, Drenaje manual, Metal sin mirilla
Artículo MI #01636530
No. Fabricante F505-08W
Precio459.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de coalescencia de alto flujo - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 185 cfm, 250 psi máx., 1 NPT Puertos, Drenaje manual, Metal sin mirilla
Artículo MI #01636530
No. Fabricante F505-08W
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
Precio459.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    29 oz
  • Opciones del recipiente
    Metal sin mirilla
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    0.03 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Flujo de aire máximo
    185 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F505-08W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno