Motion
LUBRICANTE WAVERLY A 120LB KEG

KOP-FLEX
WAVERLY LUBE A 120LB KEG

Grasa - LUBRICANTE DE PAR DE TORQUE WAVERLY-A*, Tamaño de barril, Contenedor de barril, +212
Artículo MI #01636624
No. Fabricante WAVERLY LUBE A 120LB KEG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
WAVERLY LUBE A 120LB KEG

Grasa - LUBRICANTE DE PAR DE TORQUE WAVERLY-A*, Tamaño de barril, Contenedor de barril, +212
Artículo MI #01636624
No. Fabricante WAVERLY LUBE A 120LB KEG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    Perno
  • Peso
    120.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El lubricante Waverly Torque A no está diseñado para utilizarse en otros tipos de acoplamientos.
  • Aplicación
    Fresado de rodillo, par alto
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Número de catálogo del fabricante
    LUBRICANTE WAVERLY A 120LB KEG
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384730036
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Serie
    LUBRICANTE DE PAR DE ENCENDIDO-A
  • Rango de temperatura
    +212
  • Tipo
    LUBRICANTE DE TORSIÓN WAVERLY-A*
  • UPC_NO
    662384730036

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE WAVERLY A 120LB KEG
  • Grasa especial para acoplamientos de husillo de fresadora de velocidad relativamente lenta y carga elevada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo