Motion
21840-8903

GARLOCK KLOZURE
21840-8903

Sello de aceite - Sólido, 45.000 pulg. de diámetro del eje, 46.625 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, diseño modelo 64WS , material labial de fluoroelastómero
Artículo MI #01636632
No. Fabricante 21840-8903
Precio8,523.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21840-8903

Sello de aceite - Sólido, 45.000 pulg. de diámetro del eje, 46.625 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, diseño modelo 64WS , material labial de fluoroelastómero
Artículo MI #01636632
No. Fabricante 21840-8903
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
Su precio$8,523.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    46.625 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    45.000 pulg.
  • Peso
    24.28 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 64WS
  • Material labial
    Fluoroelastómero
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    21840-8903
  • Número de Upc del fabricante
    717744027445
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE RUEDA 64X8903 FKM CRS 45.000"ID
  • Sellado montado para servicio intensivo
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Combinación única de portador/muelle de jardinería
  • La mayor capacidad de desalineación entre eje y orificio del sector
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"