Motion
21911-4438

GARLOCK KLOZURE
21911-4438

Sello de aceite - Sólido, 37.5000 pulg. de diámetro del eje, 39.500 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho total, diseño modelo 64WS , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01636634
No. Fabricante 21911-4438
Precio2,412.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21911-4438

Sello de aceite - Sólido, 37.5000 pulg. de diámetro del eje, 39.500 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho total, diseño modelo 64WS , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01636634
No. Fabricante 21911-4438
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
Precio2,412.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    39.500 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del eje
    37.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 64WS
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de catálogo del fabricante
    21911-4438
  • Número de Upc del fabricante
    717744028886
  • Material
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE RUEDA 64X4438 NIT CRS 37.500"ID
  • Sellado montado para servicio intensivo
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Combinación única de portador/muelle de jardinería
  • La mayor capacidad de desalineación entre eje y orificio del sector
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"