Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero12
- Tamaño/tipo de extremo7/8 ORFS
- Factor de corte de la manguera39.5 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior de la manguera0.6260 pulg.
- Longitud total77 mm
- Ángulo de rotación0 °
- Tamaño de la rosca1-3/16–12
- Tamaño de rosca 11 3/16-12
- Peso0.55 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
- Material del cuerpoAcero
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Serie de mangueras compatiblesCM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
- ConfiguraciónRecto
- Nombre corto de la conexión 1Engarzado
- Nombre corto de conexión 2SAE ORFS
- País de origenEE. UU.
- Finalizar géneroHombre
- Tipo de extremo 1MFFOR
- Familia de conexiones de conexiónEngastar a SAE ORFS
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de accesorioJunta de cara de junta tórica
- Tipo de control de flujoNinguna
- Para usar conVarios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Número de Upc del fabricante072053408584
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Número de puertos2
- Ubicación de la junta tóricaJunta tórica de cara plana
- Sexo del puertoHembra (puerto 1), macho (puerto 2)
- Tipo de selloJunta tórica
- Estándares cumplidosASTMB, SAE
- GiroNo
- UPC_NO072053408584
Descripción general
- Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.