Motion
RNA4824
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 130 mm, 150 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01636703
No. Fabricante RNA4824
Precio735.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 130 mm, 150 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01636703
No. Fabricante RNA4824
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
Su precio$735.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.06 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Con bridas
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4824 tiene un diámetro interior de 130 mm, un diámetro exterior de 150 mm, un ancho total de 30 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 1.76 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria de alta capacidad.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo radial
  • Serie
    ARN
  • Estándares cumplidos
    DIN 617/ISO 1206
  • UPC_NO
    4012802893168

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4824-XL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"