Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Número de Upc del fabricante822353058237
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manipulación de materiales reforzada de poliuretano de grado alimentario y alta resistencia serie 2020™ con cable de conexión a tierra
- Aplicaciones típicasDescarga de camiones y vagones a granel, manipulación de materiales de grado alimentario - abrasivo de alta resistencia, manipulación de materiales - abrasivo de alta resistencia, aspiración y descarga
- UPC_NO822353058237
- Presión de trabajo30 psi
Descripción general
- Tubo de poliuretano de doble capa resistente a la abrasión extragrueso: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Materiales de grado alimentario: el revestimiento de la manguera (superficie de contacto del producto) cumple con los requisitos aplicables de la FDA (04) y USDA(12). Refuerzo de tela: diseñado con una cubierta de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción, grado alimentario, para manejar aplicaciones de succión y descarga de mayor presión. Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Tubo de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sin ftalatos<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>