Motion
PB224M50E  50MM PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PB224M50E 50MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 50 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01636717
No. Fabricante PB224M50E 50MM PILLOWBLK RLR BRG
Precio2,638.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PB224M50E 50MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 50 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01636717
No. Fabricante PB224M50E 50MM PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio2,638.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    57.15 mm
  • Ancho de la base
    63.5 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    158.8 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • En general Longitud  
    206.38 mm
  • Ancho general
    3.1250 pulg.
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2150 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327403195

Descripción general

Descripción del fabricante
PB224M50E PILLOWBLK P-B224M50E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"