Motion
PLB68104FD802 6 1/2 ALOJAMIENTO Y SELLOS

LINK-BELT
PLB68104FD802 6 1/2 HOUSING & SEALS

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 6-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01636718
No. Fabricante PLB68104FD802 6 1/2 HOUSING & SEALS
Precio16,440.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PLB68104FD802 6 1/2 HOUSING & SEALS

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 6-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01636718
No. Fabricante PLB68104FD802 6 1/2 HOUSING & SEALS
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
Precio16,440.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    7-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 20.8750 a 23.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6-1/2 pulg.
  • En general Altura  
    14.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    26.7500 pulg.
  • Ancho general
    11.3750 pulg.
  • Peso
    260 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    255000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    365000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22236LB
  • Tipo de sello
    Taconito
  • Serie
    6800
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327441029

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB68104FD802 ALOJAMIENTO P-LB68104FD8-02

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo