Motion
WTH3S224E  1 1/2 BOLA TAKEUP BRG

LINK-BELT
WTH3S224E 1 1/2 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.5000 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.6880 in
Artículo MI #01636720
No. Fabricante WTH3S224E 1 1/2 TAKEUP BALL BRG
Precio765.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
WTH3S224E 1 1/2 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.5000 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.6880 in
Artículo MI #01636720
No. Fabricante WTH3S224E 1 1/2 TAKEUP BALL BRG
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
Precio765.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 5/16 pulg.
  • Altura total
    6.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.6300 pulg.
  • Código de talla
    208
  • Ranura Espaciado  
    3.9690 pulg.
  • Peso
    5.44 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Nailon
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Conexión MOBIL FM222 FOOD GRADE H1Lubrication
  • Número de catálogo del fabricante
    WTH3S224E
  • Número de Upc del fabricante
    662327482947
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    WTH3S200
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    662327482947
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0367 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
WTH3S224E UNIDAD T-U WTH3-S224E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, servicio intermedio, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, carcasa revestida de nailon

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo