Motion
L035 SOX 75/85DURO

LOVEJOY INC
L035 SOX 75/85DURO

68514410119 Acoplamiento de mordaza Araña y elemento - Nitrilo (Buna-N), Araña - Centro cerrado, Mordaza recta
Artículo MI #01636732
No. Fabricante L035 SOX 75/85DURO
Precio4.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L035 SOX 75/85DURO

68514410119 Acoplamiento de mordaza Araña y elemento - Nitrilo (Buna-N), Araña - Centro cerrado, Mordaza recta
Artículo MI #01636732
No. Fabricante L035 SOX 75/85DURO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L035
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.630 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514410119
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144101198
  • RPM Máx.
    31000 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    3.5 pulg.
  • UPC_NO
    685144101198

Descripción general

Descripción del fabricante
L035-SPIDER-SOX-75/85DURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"