Motion
L070 OCT URE 1/2

LOVEJOY INC
L070 OCT URE 1/2

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, centro abierto, mordaza recta, color azul
Artículo MI #01636736
No. Fabricante L070 OCT URE 1/2
Precio17.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L070 OCT URE 1/2

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, centro abierto, mordaza recta, color azul
Artículo MI #01636736
No. Fabricante L070 OCT URE 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L070
  • Grosor del elemento
    0,420 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3800 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Número de pieza del concentrador compatible
    L070
  • Durómetro del elemento
    55 Costa D
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514410411
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144104113
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    65 pulg-lbs
  • UPC_NO
    685144104113

Descripción general

Descripción del fabricante
L070-SPIDER OCT-URE-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"