Motion
LF2500TAB-2.63IN ZN-PINS

Rexnord (RRX)
LF2500TAB-2.63IN ZN-PINS

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 2.630 pulg. de ancho, 3.0000 pulg. de paso
Artículo MI #01636810
No. Fabricante LF2500TAB-2.63IN ZN-PINS
Precio92.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF2500TAB-2.63IN ZN-PINS

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 2.630 pulg. de ancho, 3.0000 pulg. de paso
Artículo MI #01636810
No. Fabricante LF2500TAB-2.63IN ZN-PINS
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
Precio92.88 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.6300 pulg.
  • Cadena Paso  
    3.0000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.31 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.81 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.97 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Peso
    0.45 lb
  • Peso por pie
    1.8 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero chapado en zinc
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210828158

Descripción general

Descripción del fabricante
LF2500 LF2500 PASADORES ZP
  • LF2500 Cadena superior de mesa con pasadores chapados en zinc moldeados en material de baja fricción color tostado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos