Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante552759
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 225°
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieRCIA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461294918
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2