Motion
40KK1CL
40KK1CL
Artículo MI #01636880
No. Fabricante 40KK1CL
Precio18.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
40KK1CL
Artículo MI #01636880
No. Fabricante 40KK1CL
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
Su precio$18.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Arriba y abajo, doblado: dos lados
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    KK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
40 ENLACE DE CONEXIÓN KK-1