Motion
DGPC-06-DA75-51

VICKERS BY DANFOSS
DGPC-06-DA75-51

Válvula de retención accionada por piloto Stak del sistema - Tamaño 08, presión de fisuración de 75 psi, máx. 60 gpm, (1.a función) Compruebe el puerto A
Artículo MI #01636889
No. Fabricante DGPC-06-DA75-51
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGPC-06-DA75-51

Válvula de retención accionada por piloto Stak del sistema - Tamaño 08, presión de fisuración de 75 psi, máx. 60 gpm, (1.a función) Compruebe el puerto A
Artículo MI #01636889
No. Fabricante DGPC-06-DA75-51
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del módulo
    3/4 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    Talla 08

Detalles

  • Comprobar ubicación
    Registro en el puerto A
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención operada por piloto
  • Presión de agrietamiento
    75 psi
  • Relación de descompresión
    34.1:1
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Viscosidad máxima
    100 sus
  • Modelo
    02-362607

Descripción general

Descripción del fabricante
DGPC 06 DA 75 51
  • Módulos apilables
  • Diseñado para su uso con válvulas direccionales que tengan una interfaz NFPA-D08 (ISO-4401-08), como las válvulas direccionales Vickers DG5S-8

También puede gustarle