Motion
85522379
Correa FleetRunner® Micro-V - Sección K, 6 costillas, 0.807 in de ancho, 97.58 in OAL, serie estándar
Artículo MI #01637515
No. Fabricante 85522379
Precio71.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa FleetRunner® Micro-V - Sección K, 6 costillas, 0.807 in de ancho, 97.58 in OAL, serie estándar
Artículo MI #01637515
No. Fabricante 85522379
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
Su precio$71.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    97.58 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.807 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Estándar
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
K060970 CINTURÓN
  • La construcción flexible permite que la correa resista miles de millones de dobleces en la parte superior y posterior en aplicaciones ABDS, lo que da como resultado una larga vida útil de la correa
  • Diseñado para poleas de diámetro pequeño, poleas guía traseras y para su uso con (o sin) tensores automáticos
  • El rectificado de forma único de cada correa individual garantiza un control dimensional preciso
  • Gates recomienda sustituir las correas serpentinas en 90,000 para evitar averías en el vehículo, o según lo indique el fabricante del vehículo
  • Cumple o supera las especificaciones SAE J1459, SAE J2432 y SAE J1596
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
Los clientes también compraron