Motion
5V2369
Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 23.6 pulg., ranuras 9 , material de hierro fundido
Artículo MI #01641268
No. Fabricante 5V2369
Precio3,398.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 23.6 pulg., ranuras 9 , material de hierro fundido
Artículo MI #01641268
No. Fabricante 5V2369
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
Precio3,398.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    23.6000 pulg.
  • Peso
    149.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    9
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    698672062275

Descripción general

Descripción del fabricante
5V23.6 X 9 HOJA QD-J

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo