Motion
5V2807
Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 28 pulg., ranuras 7 , material de hierro fundido
Artículo MI #01641269
No. Fabricante 5V2807
Precio2,827.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 28 pulg., ranuras 7 , material de hierro fundido
Artículo MI #01641269
No. Fabricante 5V2807
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
Precio2,827.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Cara Ancho  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-13/16 calibre) pulg., 1 x 1/8 (4 a 4-1/2 calibre) pulg., 1 x 3/8 (3-7/8 a 3-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-7/8 a 2-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 1/16 (3-5/16 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    28.0000 pulg.
  • Ancho general
    5-1/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    27.9 pulg.
  • Peso
    165.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672062374

Descripción general

Descripción del fabricante
5V28.0X7-J ULTRA-V SHV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo