Motion
5V3158
Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 31.5 pulg., ranuras 8 , material de hierro fundido
Artículo MI #01641271
No. Fabricante 5V3158
Precio3,977.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 31.5 pulg., ranuras 8 , material de hierro fundido
Artículo MI #01641271
No. Fabricante 5V3158
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
Su precio$3,977.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2 a 5-1/2 pulg.
  • Cara Ancho  
    5.8125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 1/4 (4-7/8 a 5-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-11/16 a 4-3/4 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-15/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-3/8 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    31.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    31.4 pulg.
  • Peso
    261.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672062503

Descripción general

Descripción del fabricante
5V31.5X8-M ULTRA-V SHV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle