Motion
P5316
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 5.1875 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #01641272
No. Fabricante P5316
Precio4,526.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 5.1875 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #01641272
No. Fabricante P5316
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
Precio4,526.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    8.25 pulg.
  • Longitud del cilindro
    7.63 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5.1875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P
  • Brida exterior Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    9.3750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    9.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-8
  • Peso
    105.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672706087
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672706087

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO P X 5-3/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle