Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro8-1/4 pulg.
- Longitud del cilindro7-5/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno10 pulg.
- Agujero Diámetro7.0000 pulg.
- Tamaño del casquilloP
- Brida exterior Diámetro11.7500 pulg.
- Brida Grosor1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1-3/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero9.3750 pulg.
- Longitud del tornillo9-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1-8 pulg.
- Peso68.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de catálogo del fabricante7839-4314
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Número de orificios de pernos4
- Par de apriete del tornillo450 pies-libras
- Capacidad de par250000 pulg.
- UPC_NO698672704892