Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del vástago6 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura ambiente50 a 500°F y 10 a 260°C
- Tipo de indicadorIndicador de temperatura
Descripción general
- Ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales de medición de temperatura resistentes
- La caja de acero inoxidable 304 herméticamente sellada ofrece protección contra el clima y el polvo
- Garantizado contra empañamiento
- El calibre es aluminio antiparalaje de gran espesor con acabado blanco mate y vidrio totalmente sellado
- Conexión giratoria en todos los ángulos
- Garantizado durante siete años