Motion
SA1-17B

NTN
SA1-17B

Cojinete plano esférico - Orificio de 17 mm, 30 mm OD, abierto
Artículo MI #01641423
No. Fabricante SA1-17B
Precio88.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SA1-17B

Cojinete plano esférico - Orificio de 17 mm, 30 mm OD, abierto
Artículo MI #01641423
No. Fabricante SA1-17B
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
Precio88.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Desalineación Ángulo  
    10 °
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4547359180077
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Descripción general

Descripción del fabricante
SA1-17B BRG