Motion
107C-14
Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 107, 14:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.7500 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #01641471
No. Fabricante 107C-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 107, 14:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.7500 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #01641471
No. Fabricante 107C-14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Dimensiones de la carcasa
    7.32 x 4.65 x 9.21 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.21 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.65 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107
  • RPM máximas de salida
    100 rpm
  • Par de salida máximo
    380 pies-libras
  • Relación nominal
    14:1

Detalles

  • Relación real
    14:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    107C-14
  • Potencia de entrada máxima
    6.200 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    107C
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    690825048129

Descripción general

Descripción del fabricante
107C-14 REDUCTOR