Motion
HSM115D-05 (AME)
05:1 Reducción, 5:1 Relación, Material de Carcasa de Aleación de Acero, Incluye Casquillo de Agarre Taper
Artículo MI #01641472
No. Fabricante HSM115D-05 (SMA)
Precio2,899.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
05:1 Reducción, 5:1 Relación, Material de Carcasa de Aleación de Acero, Incluye Casquillo de Agarre Taper
Artículo MI #01641472
No. Fabricante HSM115D-05 (SMA)
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
Precio2,899.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    115D
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Casquillo de agarre cónico
  • Relación real
    5.047:1
  • País de origen
    Japón
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Potencia de entrada máxima
    7.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo de agarre cónico
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    05:1
  • Serie
    HSM
  • Clasificación de potencia térmica
    9.71 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6120 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
115D-05 REDUCTOR