Motion
12 MM RL

Thomson
12 MM RL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 12 mm de diámetro, 166.0000 in de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #01641580
No. Fabricante 12 MM RL
Precio230.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
12 MM RL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 12 mm de diámetro, 166.0000 in de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #01641580
No. Fabricante 12 MM RL
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
Precio230.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    11.99 / 12.00 mm
  • Nominal Diámetro  
    12 mm
  • Longitud total
    166.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Material de montaje
    Acero
  • Estilo de eje
    Longitud aleatoria
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - MM (ISO h6)
  • UPC_NO
    662486360896

Descripción general

Descripción del fabricante
CLASE 12MM M X 166" (ALEATORIZADA)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo