Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa30 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 2-11/16 pulg.
- Ancho de la cara1.5 pulg.
- Brida exterior Diámetro7.16 pulg.
- Diámetro del cubo4.88 pulg.
- Diámetro de paso7.218 pulg.
- Peso12.40 lb
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2517
- Número de Upc del fabricante698672126601
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes72
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672126601