Motion
GE35EC2RS
GE35EC2RS
Artículo MI #01642220
No. Fabricante GE35EC2RS
Precio185.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GE35EC2RS
Artículo MI #01642220
No. Fabricante GE35EC2RS
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
Precio185.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    47 mm
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Desalineación Ángulo  
    4 °
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Material de la bola
    47 mm
  • Material del cojinete
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de orificio
    2 Sellos
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • Capacidad de carga dinámica
    92 200 N
  • Código de armonización
    8483.30.80.70
  • Material de la carcasa
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material del anillo interior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material del revestimiento
    Malla de PTFE / aleación de cobre
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557029318
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 30 °C a + 80 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Serie
    GE/EC
  • Tipo de cojinete
    Casquillos esféricos

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 35 EC 2RS BRG
  • Casquillo esférico
  • Sistema métrico
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo sin mantenimiento
  • Con sellos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"