Motion
1070T41 HUB RSB

FALK
1070T41 HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070 Código de tamaño de acoplamiento, orificio de excedente rugoso, 3 (T Hub) pulg., 4.08 (T41 Hub) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01642604
No. Fabricante 1070T41 HUB RSB
Precio2,495.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1070T41 HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070 Código de tamaño de acoplamiento, orificio de excedente rugoso, 3 (T Hub) pulg., 4.08 (T41 Hub) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01642604
No. Fabricante 1070T41 HUB RSB
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
Su precio$2,495.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    7.2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070
  • Centro Diámetro  
    3.44 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3 (T Hub) pulg., 4.08 (T41 Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    12.74 pulg.
  • Rango de par de deslizamiento
    De 770 a 6160 pulg.
  • Peso
    39.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    14 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje de par controlado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934000324
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    782934000324

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T41 HUB RSB
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"