Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Ancho de la cara0.1875 pulg.
- Diámetro de paso0.5000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Material303 Acero inoxidable y aluminio anodizado
- Número de dientes24
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo