Motion
25-300-30-vac

NOSHOK Inc
25-300-30-vac

Medidor de vacío, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 v ca, cono inferior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #01643356
No. Fabricante 25-300-30-vac
Precio144.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
25-300-30-vac

Medidor de vacío, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 v ca, cono inferior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #01643356
No. Fabricante 25-300-30-vac

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio144.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo "C" de aleación de cobre
  • Tipo de indicador
    Medidor de vacío
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
25.300.30 V CA 1/4" BTM CONN GAUGE
  • Medidor de alta calidad, de alta resistencia, lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Caja de latón fundido con acabado de latón natural
  • Piezas húmedas de aleación de cobre o acero inoxidable 316 y latón
  • La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo