Motion
6J1.60 X 5/8

TB WOODS
6J1.60 X 5/8

Micro V-Pulley - Sección de banda J, ranura 6 , 5/8 en Tamaño de orificio, 1.6000 en D.E., orificio acabado, no se requiere buje serie , material de hierro fundido
Artículo MI #01644173
No. Fabricante 6J1.60 X 5/8
Precio291.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
6J1.60 X 5/8

Micro V-Pulley - Sección de banda J, ranura 6 , 5/8 en Tamaño de orificio, 1.6000 en D.E., orificio acabado, no se requiere buje serie , material de hierro fundido
Artículo MI #01644173
No. Fabricante 6J1.60 X 5/8
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
Precio291.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    J
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.7188 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6000 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.63 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
6J1.60 X 5/8 HOJAS POLY-V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle