Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaJ
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Cara Ancho0.7188 pulg.
- Tamaño del chaveteroNinguna
- Longitud hasta Agujero1.1875 pulg.
- Exterior Diámetro1.8000 pulg.
- Diámetro de paso1.83 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- MaterialAcero
- Número de Ranuras6
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO698672031936