Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.66 pulg.
- Diámetro de paso máximo2.71 (3L/O) pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.84 (3L/O) pulg.
- Diámetro exterior2.8300 pulg.
- Peso1.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVicepresidente
- UPC_NO698672019040