Motion
1VP3412

TB WOODS
1VP3412

Polea de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, 0.5000 in de diámetro interior, 3.1500 in de diámetro exterior, acabado sin ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #01644372
No. Fabricante 1VP3412
Precio109.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
1VP3412

Polea de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, 0.5000 in de diámetro interior, 3.1500 in de diámetro exterior, acabado sin ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #01644372
No. Fabricante 1VP3412

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.88 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    2.92 (3L/O) pulg., 3.13 (4L/A) pulg., 3.19 (5L/B) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.41 (4L/A) pulg., 2.77 (5L/B) pulg., 2.06 (3L/O) pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg.
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    698672019316

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP34 X 1/2 HOJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno