Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.88 pulg.
- Diámetro de paso máximo3-3/4 (4L/A) pulg., 3.22 (3L/O) pulg., 3.81 (5L/B) pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.27 (3L/O) pulg., 2.57 (4L/A) pulg., 2.98 (5L/B) pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Peso1.90 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVicepresidente
- UPC_NO698672019743