Motion
1VP4078

TB WOODS
1VP4078

Polea de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, 0.8750 in de diámetro interior, 3.7500 in de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #01644386
No. Fabricante 1VP4078
Precio79.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
1VP4078

Polea de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, 0.8750 in de diámetro interior, 3.7500 in de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #01644386
No. Fabricante 1VP4078

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.88 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3-3/4 (4L/A) pulg., 3.22 (3L/O) pulg., 3.81 (5L/B) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.27 (3L/O) pulg., 2.57 (4L/A) pulg., 2.98 (5L/B) pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    698672019750

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP40 X 7/8 HOJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno