Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.88 pulg.
- Diámetro de paso máximo3.62 (3L/O) pulg., 4.15 (4L/A) pulg., 4.21 (5L/B) pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.67 (3L/O) pulg., 2.97 (4L/A) pulg., 3.38 (5L/B) pulg.
- Diámetro exterior4.1500 pulg.
- Peso2.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVicepresidente
- UPC_NO698672019897