Motion
1VP501
Polea de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, 1.0000 in de diámetro interior, 4.7500 in de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #01644404
No. Fabricante 1VP501
Precio322.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, 1.0000 in de diámetro interior, 4.7500 in de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #01644404
No. Fabricante 1VP501
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
Precio322.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4-3/4 (4L/A) pulg., 4.22 (3L/O) pulg., 4.81 (5L/B) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.27 (3L/O) pulg., 3.57 (4L/A) pulg., 3.98 (5L/B) pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Peso
    3.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    698672020206

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP50 X 1" DE HOJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle