Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- Diámetro de paso máximo2.82 (3L/O) pulg., 3.35 (4L/A) pulg., 3.41 (5L/B) pulg.
- Diámetro de paso mínimo2-1/2 (3L/O) pulg., 2.88 (4L/A) pulg., 3.13 (5L/B) pulg.
- Diámetro exterior3.3500 pulg.
- Peso3.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras2
- SerieVicepresidente
- UPC_NO698672025058