Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- Diámetro de paso máximo3.42 (3L/O) pulg., 3.95 (4L/A) pulg., 4.01 (5L/B) pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.47 (3L/O) pulg., 2.81 (4L/A) pulg., 3.18 (5L/B) pulg.
- Diámetro exterior3.9500 pulg.
- Peso4.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras2
- SerieVicepresidente
- UPC_NO698672025201